品番 : EA903V-7
品名 : 2.70m 専用脚立
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| 最大使用荷重 | 160kg | 天板サイズ | 330×142mm |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 2.70 | 重量(kg) | 17.2 |
| 段数 | 9 | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H) | 840×160×2890mm |
| 設置寸法(W)×(D) | 836×1868mm | 踏みざん幅 | 60mm |
| アルミ合金製 | |||
| 安心の二重補強 | |||
| 奥行60mmの幅広ステップ | |||
| ステップには赤い滑り止めモール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
89,500 円(税抜)/ 98,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1768ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903V-1 0.90m 専用脚立(仮設工業会認定) |
| EA903V-2 1.20m 専用脚立(仮設工業会認定) |
| EA903V-3 1.50m 専用脚立(仮設工業会認定) |
| EA903V-4 1.80m 専用脚立(仮設工業会認定) |
| EA903V-5 2.10m 専用脚立 |
| EA903V-6 2.40m 専用脚立 |
| EA903V-7 2.70m 専用脚立 |

画像は4段です。