品番 : EA903XB-210
品名 : 2.10m/7段 作業台(手すり付/折畳式)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
工場・倉庫作業に最適なロングセラーの作業用踏台
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 150kg | 天板サイズ | 500×500mm |
| 天板高さ | 2.1m | 段数 | 7 |
| 重量 | 29.5kg | 全高 | 3.0m |
| 折りたたみサイズ(L×W×H) | 3300×870×910mm | 設置寸法(W)×(D)mm | 865×1833 |
| 踏みざん幅 | 125mm | キャスター径 | φ100mm |
| アルミ合金製 | |||
| 後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。 | |||
| 収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。 | |||
| 本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
178,300 円(税抜)/ 196,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 20:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1769ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903XB-120 1200mm/4段 (手すり付)踏台 |
| EA903XB-150 1.50m/5段 作業台(手すり付/折畳式) |
| EA903XB-180 1.80m/6段 作業台(手すり付/折畳式) |
| EA903XB-210 2.10m/7段 作業台(手すり付/折畳式) |

