詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903XD-130

品名 : 300x340mm/1.2m/4段 作業台

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
工場・倉庫作業に最適なロングセラーの作業用踏台

仕様

最大使用荷重 150kg 天板サイズ 600×340mm
天板高さ 1.2m 段数 4
踏みざん幅 240mm 踏みざん間隔 300mm
設置寸法(W)×(D)mm 600×1060 重量 16.0kg
アルミ合金製
グラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施した軽くてガッチリ安定した作業台です。
下部の接続稈は偏荷重による足元からの変形を起こしにくい構造となっています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

114,800 円(税抜)/ 126,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 11:22現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1771ページ

代替品

EA903BM-4A
バリエーション一覧
EA903XD-60 600x340mm/0.6m/2段 作業台
EA903XD-80 600x340mm/0.8m/2段 作業台
EA903XD-90 600x340mm/0.9m/3段 作業台
EA903XD-120 600x340mm/1.2m/3段 作業台
EA903XD-130 300x340mm/1.2m/4段 作業台
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top