品番 : EA903XF-60
品名 : 600x340mm/0.6m/2段 作業台(右手すり付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | ||
---|---|---|---|
アルミ合金製 | |||
最大使用荷重 | 150kg | 天板サイズ | 600×340mm |
がっちりした踏台です。 | |||
天板高さ | 0.6m | 全高 | 1.5m |
重量 | 10.4kg | 段数 | 2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
70,200 円(税抜)/ 77,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 08:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903XF-60 600x340mm/0.6m/2段 作業台(右手すり付) |
EA903XF-80 600x340mm/0.8m/2段 作業台(右手すり付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA903XD-200 : 踏台用背面キャスター(2個) |