詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905DF-101

品名 : 1100x1785x1140-1750mm 移動式室内足場台

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

最大使用荷重 200kg 天板高さ(m) 1.14~1.75
天板サイズ(mm) 1100×1785 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 526×1100×1740
設置寸法(W)×(D)mm 1785×1100 材質 アルミ合金
重量(kg) 65
作業面積が大きな折り畳み式足場台
折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載も可能。
室内状況に応じた高さ調整が可能
φ100mmキャスター付きで移動もスムーズ
仮設工業会認定品
別売オプションで機能拡張が可能です。
下部その他関連をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

400,900 円(税抜)/ 440,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 01:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1773ページ
ウェブカタログ画像
  • コンパクト収納でエレベーターへの搭載可能
  • 室内状況に応じて高さ調整可能
  • キャスター付きで移動もスムーズ
  • ※別売オプション連結例\n補助手すり×5、ポール×2、はしご×1を使用
  • ※別売オプション連結例\n本体×2、連結ブリッジ×4、補助手すり×7、連結補助手すり×2、ポール×2、はしご×1を使用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top