詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905DF-52

品名 : 139-175cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

最大使用荷重(kgf) 150 天板高さ(m) 1.39~1.75
天板サイズ(W)×(D)mm 500×1400~1800 段数 5
踏みざん幅(mm) 60 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 890×1760×240
設置寸法(W)×(D)mm 881~973×2219~2798 材質 アルミ合金
重量(kg) 27.8
天板と脚の伸縮が可能、セーフティガード+手掛かり棒付き4段足場台
手がかり棒4本+セーフティーガード2本+端部感知付可能専用妻側ガード1本付き
手がかり棒は回転しないので狭い場所でのセットアップ時に便利
72mmピッチで脚の長さが調整できます。(5段階調整)
天板は100mmピッチで長さを調整できます。(4段階調整)
NETIS登録技術【先行手すり方式によるセーフティガード一体型可搬式作業台(登録番号:CG-200021-VE)】としてご利用いただけます。
仮設工業会認定品
■合体型ブラケット
ガセットプレートを支柱まで巻き込む合体型ブラケットは、セミチューブラリベットとの組合せで階段枠の剛性を高め、ひねりやガタつき、横揺れを抑止しています。また、ボルトの使用をなるべく控えることで穴あれ防止にもなります。
■伸縮脚部の大幅な剛性向上
伸縮脚と支柱の縦方向接触面積を増やし、前後からの衝撃耐久性を向上させ、縦方向のガタつきや揺れを抑えます。
■安全性の高い昇降角度
昇降側の階段枠角度は72.5°で昇降時に踏さんが見えるので安心です。
背面側の角度は80°で壁面に近づいて作業できるので身を乗り出さず作業を行なえます。(※背面からの昇降はできません。)
■すべり止め加工
昇降時の踏み外しやすべりを防止するためすべり止めモールを天板両端(妻側)に敷設。天板表面はバーリング加工で滑り止め効果を向上。
追加説明
アイコン
カタログ価格

237,400 円(税抜)/ 261,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/29 18:50現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1775ページ
バリエーション一覧
EA905DF-51 105-141cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)
EA905DF-52 139-175cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)
ウェブカタログ画像
  • オレンジ丸:端部感知可能専用妻側ガード\n青丸:セーフティーガード\n緑丸:手がかり棒\n
  • スライド式手がかり棒
  • 合体型ブラケット
  • 伸縮脚部の大幅な剛性向上
  • 安全性の高い昇降角度
  • 天板デザイン
  • 踏みざん幅

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top