品番 : EA905DH-2A
品名 : 0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)
カタログ訂正
26/08/25 ●重量:(誤)14.4kg→(正)16.9kg(No.57 1254)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | VSR-2613FX |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 120kgf | 天板サイズ | 230(W)×1590~2640(D)mm |
| 天板高さ | 0.86~1.26m | 段数 | 4段 |
| 踏みざん幅 | 43mm | 折りたたみサイズ | 423(W)×1716(D)×180(H)mm |
| 設置寸法 | 423~496(W)×2206~3471(D)mm | 材質 | アルミ合金 |
| 重量 | 16.9kg | ||
| 伸縮天板と伸縮脚の4段足場台 | |||
| 天板と脚を伸縮できるので作業スペースに合わせた設置が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
91,700 円(税抜)/ 100,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1774ページ | ||||
