品番 : EA905DS-12
品名 : 3.49m ローリングタワー(鋼製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はメーカー直送品です。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | RT-2A |
---|---|---|---|
最大使用荷重 | 250kg | 作業床サイズ | 1500×1690mm |
天板高さ | 3.37~3.49m | 重量 | 368kg |
仮設工業会認定品 | |||
キャスター付(ジャッキ・ストッパー付) | |||
鋼製 | |||
アウトリガーと巾木を備えつけ、安全面に優れています。 | |||
労働安全衛生規則に対応しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
514,000 円(税抜)/ 565,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 12:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
バリエーション一覧 |
---|
EA905DS-12 3.49m ローリングタワー(鋼製) |
EA905DS-13 5.03m ローリングタワー(鋼製) |
EA905DS-14 6.58m ローリングタワー(鋼製) |
拡大