詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905DS-2

品名 : 3.8m ローリングタワー(鋼製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 RT-2
最大使用荷重 250kgf
仮設工業会認定品
鋼製
幅×奥行き 1,829×1,524mm 作業床サイズ 1,500×1,830mm
3段以上のローリングタワー(EA905DS-3、-4)には外部支え(EA905DS-30)と巾木(EA905DS-31)を必ず使用してください。
(2009年労働安全衛生規則の改正より)
写真の巾木と外部支えは付属しておりません。
作業床高さ 3.3m 重量 196kg
キャスター付(ジャッキ・ストッパー付)
追加説明
カタログ価格

208,000 (税抜)/ 228,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/01 00:00現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top