品番 : EA905DS-4
品名 : 6.8m ローリングタワー(鋼製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | RT-4 |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 250kgf | ||
| 仮設工業会認定品 | |||
| 鋼製 | |||
| 幅×奥行き | 1,829×1,524mm | 作業床サイズ | 1,500×1,830mm |
| 3段以上のローリングタワー(EA905DS-3、-4)には外部支え(EA905DS-30)と巾木(EA905DS-31)を必ず使用してください。 (2009年労働安全衛生規則の改正より) |
|||
| 写真の巾木と外部支えは付属しておりません。 | |||
| 作業床高さ | 6.4m | 重量 | 349kg |
| キャスター付(ジャッキ・ストッパー付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
357,000 円(税抜)/ 392,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/24 23:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
