品番 : EA905EA-180
品名 : 1.83-3.05m 脚立(伸縮調整脚)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| 天板高さ(m) | 1.83~3.05 | 設置時高さ(m) | 3.76 |
|---|---|---|---|
| 設置寸法(W×D)mm | 930×1220~1960 | 収納サイズ(W×D×H)mm | 930×230×1850 |
| 段数 | 5 | 最大使用荷重 | 170kg |
| 材質 | FRP | 重量(kg) | 18.59 |
| 外側のはしごのは幅広く設計されてるので長時間作業しても足が疲れにくくなっています。 | |||
| 片足ずつ長さ調整が可能で階段にも簡単に設置可能。 ストッパー付で安全に伸縮可能。 |
|||
| キャスター付なので移動が楽にできます。 | |||
| アウトリガーのような幅広脚で安定性抜群です。 | |||
| 天板部には工具などを置く事ができます。 | |||
| 中面には作業スペースになる大きな踏み板があります。 | |||
| 強度と軽さに優れたFRP製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
79,300 円(税抜)/ 87,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/05 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1767ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905EA-150 1.52-2.44m 脚立(伸縮調整脚) |
| EA905EA-180 1.83-3.05m 脚立(伸縮調整脚) |
