詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905EC-270A

品名 : 2.7/5.7m 梯子兼用脚立(伸縮式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
脚の長さが調整できるので、様々な場所で使用できます

仕様

段数 5 耐荷重 135kgf
はしご全長 3.3~5.7m 天板高さ 1.5~2.7m
折りたたみサイズ 700(W)×200(D)×1700(H)mm 材質 アルミ合金
重量 17.2kg
キャスターが付いており、運搬が楽です。
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。
脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。
はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。
踏ざん幅 90mm
追加説明
カタログ価格

73,000 (税抜)/ 80,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 22:49現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • オプション取付例

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top