詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905MG-1

品名 : 0.30x1.82m/0.5ton ブリッジ(アルミ製)

仕様

用途 小型・中型建機・農業機械用(ゴムシュー・ホイール用) 最大積載荷重(セット) 0.5t
全長 1.82m 有効長 1.8m
全幅 344mm 有効幅 300mm
全高 96mm フレーム高さ 60mm
フック形状 ツメタイプ 材質 アルミ合金
重量 6.8kg 入数 2本
滑り止めタイヤガードと最適な角度設計でスムーズかつ安全に乗り降りができます。
ダブル突起がガッチリとタイヤを捉え作業機の乗り降りの危険を大幅に軽減します
爪で運搬車の荷台にしっかりと固定できます。
中空形状のフレーム採用で強度と可搬性を実現しています。
小型・中型建機・農業機械用(ゴムシュー・ホイール用)
追加説明
カタログ価格

57,200 円(税抜)/ 62,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 02:56現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1776ページ
バリエーション一覧
EA905MG-1 0.30x1.82m/0.5ton ブリッジ(アルミ製)
EA905MG-2 0.30x2.12m/0.5ton ブリッジ(アルミ製)
ウェブカタログ画像
入数:2本
  • 入数:2本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top