品番 : EA905MR-36
品名 : 2.20-4.00m 伸縮足場板(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
バーリング加工の伸縮足場板
仕様
幅 | 親足場板:250mm 子足場板:240mm |
厚み | 親足場板:71mm 子足場板:57mm |
---|---|---|---|
全長 | 2.2~4.0m | 重量 | 14.8kg |
最大使用荷重 | 120kg | ||
アルミ合金製 | |||
1.8m2点支持 | |||
200mm間隔で長さの調節が可能な伸縮式の足場板で、必要な長さで作業ができます。 | |||
収納式のビニール取手で伸縮も楽にできます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
58,900 円(税抜)/ 64,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 18:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA905MR-20 1.45-2.50m 伸縮足場板(アルミ製) |
EA905MR-36 2.20-4.00m 伸縮足場板(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)