品番 : EA905P-12A
品名 : 0.79-1.20m 足場台(伸縮天場・調整脚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | DXP-S120LA |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 0.79~1.20 | 段数 | 4 |
| 重量(kg) | 13.5 | 天板サイズ(W)×(D)mm | 280×1080~1800 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 435×1195×170 | 設置寸法(W)×(D)mm | 431~506×1668×2640 |
| 最大使用荷重 | 100kg | 踏ざん幅 | 43mm |
| 材質 | アルミニウム合金 | ||
| 踏ざん内の伸縮操作バーの真ん中を引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮することができます。 | |||
| 天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。 | |||
| 脚の長さを調整できます。 | |||
| かがまずに立ったまま伸縮できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
64,500 円(税抜)/ 70,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 01:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905P-13A 0.85-1.19m 足場台(伸縮天板・調整脚) |
| EA905P-12A 0.79-1.20m 足場台(伸縮天場・調整脚) |
ウェブカタログ画像
拡大

