詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905PA-12

品名 : 4.63m 高所作業台(アウトリガー付/アルミ合金製)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 ATL-2WB
最大使用荷重 100kg 全高 4.33~4.63m
天板高さ 3.18~3.48m 段数 2段セット
作業床サイズ 1250×485mm わく寸法(支柱中心) 1300×650mm
材質 アルミ合金 重量 58kg
組立式
室内外兼用
アウトリガー・壁あて標準装備
壁あてとアウトリガーの端部は、接地面をしっかりととらえることができるドームジョイントを採用し、より安定性がアップします。
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを軽減
脚アジャスト30cm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応
伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用、安全性重視の設計です
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用
フックを掛ければ自動的にロックがかかります
作業床は広く使える開閉式です
開閉式建わくで左右どちらからでも足場の通り抜けが可能です
解体後はライトバンにも余裕で収納
※特別教育が必要です※
労働安全衛生法により、製品の仕様や組立・解体に際し、特別教育が必要な製品です。
※講習、資格取得に関しては各所轄の労働基準監督署までお問合せください。
【ご注意ください】
本製品は大型品です。複数個口での納入となるため製品の性質上、運搬時に箱の破れなどが発生する場合がございますが、予めご了承ください。
追加説明
カタログ価格

422,000 円(税抜)/ 464,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/17 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 式
カタログページ 1776ページ
バリエーション一覧
EA905PA-12 4.63m 高所作業台(アウトリガー付/アルミ合金製)
EA905PA-13 6.15m 高所作業台(アウトリガー付/アルミ合金製)
EA905PA-16 [EA905PA-12用]中階セット
EA905PA-17 [EA905PA-12,-13用] キャスターセット(4個)
ウェブカタログ画像
※画像は3段タイプです。
  • ※画像は3段タイプです。
  • ライトバンにも楽々収納できます\n(写真は3段セット収納時)
  • オートロックフックジョイント
  • 開閉式作業床
  • 壁あて標準装備
  • アウトリガー標準装備
  • 開閉式建わく

商品動画

組立方法 組立方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top