品番 : EA910EC-26.5A
品名 : 26.5cm 静電気帯電防止作業靴
仕様
サイズ | 26.5cm | 重量 | 540g(両足) |
---|---|---|---|
材質 | アッパー:PU ソール:PU |
カラー | ホワイト |
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴 | |||
足蒸れ軽減仕様 | |||
JIS T8103準拠 | |||
軽量設計 | |||
クラス 1,000~10,000対応 | |||
屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様 | |||
クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/03 02:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 0716ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA910EC-25A 25.0cm 静電気帯電防止作業靴 |
EA910EC-25.5A 25.5cm 静電気帯電防止作業靴 |
EA910EC-26A 26.0cm 静電気帯電防止作業靴 |
EA910EC-26.5A 26.5cm 静電気帯電防止作業靴 |
EA910EC-27A 27.0cm 静電気帯電防止作業靴 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)