詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910EF-26.5A

品名 : 26.5cm 静電気帯電防止作業靴

モデルチェンジ内容

23/12/22 インソールの厚みが1.7mm→0.8mmへ変更(No.54,55 1018)

仕様

サイズ 26.5㎝ 材質 甲部・ソール:PU
先芯:樹脂製
内寸 80mm 総丈 110mm(26.0㎝)
重量 約370g(片足・26.0㎝) カラー ホワイト
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴
JIS T8103相当
洗濯対応
PU甲被:発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れるウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。
PU二層底:適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。
樹脂先芯:指先の圧迫感にも配慮した、JIS T8101S級相当の樹脂製先芯を搭載。爪先をしっかりと保護します。
日本製
追加説明
カタログ価格

15,200 (税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/02 09:13現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA910EF-25.5A 25.5cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EF-26.0A 26.0cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EF-26.5A 26.5cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EF-27.0A 27.0cm 静電気帯電防止作業靴
EA910EF-28.0A 28.0cm 静電気帯電防止作業靴
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top