品番 : EA910FB-24.5
品名 : 24.5cm スニーカー(マジック式/ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | 甲部:合成皮革、ソール:EVA+ラバー | 特長 | 軽量設計 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 軽作業用として最適。 | 幅 | 3E |
| サイズ | 24.5cm | 重量 | 400g(サイズ:25cm、1足当り) |
| カラー | ホワイト |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/04 09:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910FB-24 24.0cm スニーカー(マジック式/ホワイト) |
| EA910FB-24.5 24.5cm スニーカー(マジック式/ホワイト) |
| EA910FB-25.5 25.5cm スニーカー(マジック式/ホワイト) |
メイン画像
拡大

