詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910FG-26.5

品名 : 26.5cm [耐油底]シューズ(白)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 JW-951
サイズ 26.5cm 3E
材質 甲部:合成皮革
ソール:EVA+合成ゴム
重量 約195g(26cm片足重量)
安心のノンスリップ性能。
耐滑性重視の特殊パターン底。
内側部分生地に抗菌防臭加工が施されています。
ソールにEVA使用、軽量で抜群のクッション性を実現しました。
ミッドソールを5mm深くして、水が入りにくくしました。
追加説明
カタログ価格

3,940 (税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 07:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2269ページ
バリエーション一覧
EA910FG-22.5 22.5cm [耐油底]シューズ(白)
EA910FG-23 23.0cm [耐油底]シューズ(白)
EA910FG-23.5 23.5cm [耐油底]シューズ(白)
EA910FG-24 24.0cm [耐油底]シューズ(白)
EA910FG-24.5 24.5cm [耐油底]シューズ(白)
EA910FG-25 25.0cm [耐油底]シューズ(白)
EA910FG-25.5 25.5cm [耐油底]シューズ(白)
EA910FG-26 26.0cm [耐油底]シューズ(白)
EA910FG-26.5 26.5cm [耐油底]シューズ(白)
EA910FG-27 27.0cm [耐油底]シューズ(白)
EA910FG-28 28.0cm [耐油底]シューズ(白)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top