品番 : EA910LF-27
品名 : 27.0cm 長靴(軽量)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-4713 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 27.0cm | 材質 | 甲部:EVA+合皮ゴム ソール:EVA+熱可塑性ゴム |
| フード丈 | 60cm | 幅 | 3E |
| カラー | カーキ | 重量 | 片足重量:約450g |
| EVAと合成ゴムの混合素材で軽く柔らかく、屈曲しやすい。 | |||
| 家庭での使用、軽作業から農作業等幅広い用途に対応しています。 | |||
| ゴム製アウトソールを貼り付けることで適度なグリップ力。 | |||
| ※この商品には先芯は入っておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 06:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910LF-25 25.0cm 長靴(軽量) |
| EA910LF-26 26.0cm 長靴(軽量) |
| EA910LF-27 27.0cm 長靴(軽量) |
| EA910LF-28 28.0cm 長靴(軽量) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA910LF-26です。

