詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910LJ-26.5

品名 : 26.5cm 長靴(耐油底)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 軟質塩化ビニール(一体型)
耐油、耐薬品配合、抗菌、防カビ、耐衝撃性、防滑性に優れています。
履き口にカット溝がついています。はさみやカッターで簡単に切れます。
3E サイズ 26.5cm
追加説明
カタログ価格

8,060 (税抜)/ 8,866 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/06 03:13現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA910LG-26.5
EA998RA-265
バリエーション一覧
EA910LJ-24.5 24.5cm 長靴(耐油底)
EA910LJ-25 25.0cm 長靴(耐油底)
EA910LJ-25.5 25.5cm 長靴(耐油底)
EA910LJ-26 26.0cm 長靴(耐油底)
EA910LJ-26.5 26.5cm 長靴(耐油底)
EA910LJ-27 27.0cm 長靴(耐油底)
EA910LJ-28 28.0cm 長靴(耐油底)
EA910LJ-29 29.0cm 長靴(耐油底)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top