詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910LM-25A

品名 : 25.0cm 長靴(超軽量)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 福徳産業 型番 9630
商品名 カルエアー 材質 本体:EVA、
ソール:合成ゴム、
カバー:ポリウレタン
汚れの浸入を防ぐ、調節式カバー付
底面すべり止め付
従来の長靴の約1/2の軽さです。
カラー ブラック 3E
重量 約280g(Lサイズ片足で) サイズ 25.0cm
追加説明
カタログ価格

6,220 (税抜)/ 6,842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/22 11:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA910LL-25A
  • 品番

    EA910LL-25A

  • コメント

    違い:メーカー、材質、重量

バリエーション一覧
EA910LM-25A 25.0cm 長靴(超軽量)
EA910LM-26A 26.0cm 長靴(超軽量)
EA910LM-27A 27.0cm 長靴(超軽量)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top