品番 : EA910LS-24.5
品名 : 24.5cm 安全長靴(静電)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2230630 |
---|---|---|---|
商品名 | 845静電安全ゴム長靴 | サイズ | 24.5cm |
材質 | 甲被:総ゴム製(裏付) 先芯:鋼製先芯 ソール:合成ゴム1層底 |
カラー | ブラック |
幅 | 3E | ||
水漏れの現場に適した静電安全ゴム長靴 | |||
鋼製先芯入 | |||
JIS T 8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 19:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2272ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA910LS-26.0です。