品番 : EA910MA-25.5
品名 : 25.5cm 耐久長靴(スパイク底/テクノーラ)
仕様
材質 | 高強力アラミド繊維(帝人テクノーラ) | ||
---|---|---|---|
高強力、高弾性を有し、さらに耐熱性、耐薬品性にも優れています。 | |||
一番ダメージを受けやすい爪先には、ケリ皮(硬質ゴム1.3mm厚み)を内蔵 | |||
スパイク底 | |||
幅 | 3E | サイズ | 25.5cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 17:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2314ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA910MA-25 25.0cm 耐久長靴(スパイク底/テクノーラ) |
EA910MA-25.5 25.5cm 耐久長靴(スパイク底/テクノーラ) |
EA910MA-26.5 26.5cm 耐久長靴(スパイク底/テクノーラ) |
EA910MA-27 27.0cm 耐久長靴(スパイク底/テクノーラ) |
EA910MA-28 28.0cm 耐久長靴(スパイク底/テクノーラ) |
拡大