品番 : EA910SY-61
品名 : [L] 抗菌スリッパ(ネイビー)
仕様
| サイズ | 27.0~28.0cm(L) | カラー | ネイビー |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表地・底:PVC(抗菌剤入り)、滑り止め部:PVC | ||
| 抗菌剤を練り込んだ生地を使用しています。 | |||
| 甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタン。 | |||
| 糸ほつれの心配のない圧着式製法。 | |||
| 底面かかと部に滑り止めつき。 | |||
| 足ムレしにくい前あきタイプ。 | |||
| 一般的なビニールスリッパと比べて厚みのある肉厚クッション | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 155 (2026/10/22 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910SY-61 [L] 抗菌スリッパ(ネイビー) |
| EA910SY-62 [L] 抗菌スリッパ(ダークブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
