品番 : EA910SY-72
品名 : 23-26cm スリッパ(PVC製/ダークブラウン)
仕様
| サイズ | 23.0~26.0 | カラー | ダークブラウン |
|---|---|---|---|
| 材質 | PVC(抗菌加工なし) | ||
| 甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタン。 | |||
| 底面は熱圧着方式を採用しており、糸ほつれの心配がありません。 | |||
| 重ねて収納できるスリムタイプだから場所をとりません | |||
| スマートでスタイリッシュなデザインは女性にも人気です | |||
| 底はがれの少ない高周波圧着底だから丈夫で長持ち | |||
| ベーシックなカラーでどのようなシーンにもマッチします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/11/08 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910SY-71 23-26cm スリッパ(PVC製/ブラック) |
| EA910SY-72 23-26cm スリッパ(PVC製/ダークブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
