詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910TD-16

品名 : 26.5cm スリッパ(ブッチャー織/グレー)

仕様

サイズ 26.5cm 材質 表地・中敷:ポリエステル100%
底面:PVC
カラー グレー 重量 約173g
ブッチャー組織(くみおり)とは、ブッチャーという生地の織り方、またはその織り方で織られた生地の種類のことを指します。
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/09 12:20現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2024ページ
バリエーション一覧
EA910TD-14 26.5cm スリッパ(ブッチャー織/ネイビー)
EA910TD-16 26.5cm スリッパ(ブッチャー織/グレー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top