品番 : EA911AE-1
品名 : 1.8x3.4m 防音・防炎シート
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ(m) | 規格:1.8×3.4 実寸法:1.90×3.50 |
厚み | 0.46mm |
---|---|---|---|
材質 | シート本体:ポリオレフィン ハトメ:真鍮(刻印有り) 周囲ロープ:ポリプロピレン |
入数 | 1枚 |
ハトメピッチ(cm) | 縦30×横30 | 引張強度(N/3cm) | 縦1300×横1400 |
伸度(%) | 縦23×横21 | 引張強度(N) | 縦180×横150 |
質量(g/㎡) | 243 | 用途 | 解体工事、建設工事等の壁面養生など |
カラー | グレー | ||
防炎認定品 | |||
繋ぎ目なし | |||
オレフィン系素材なので、塩ビ品に比べて寒冷地などの低温下の現場においても劣化や硬化などが起こりにくくなっています。 | |||
メーカー塩ビ防音シートに比べて重さが約1/5と抜群の軽さで作業軽減の甲かがあり、焼却時に発生するダイオキシン類が発生しにくいタイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 01:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |