品番 : EA911AE-62
品名 : 920x1.42mmx 2m 防音シート(室内壁用/オフホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正
22/10/26 遮音性能:(誤)1000Hz:15.4dB,2000Hz:20.6dB (正)1000Hz:19.5dB,2000Hz:24.8dB (No.55 9013)
仕様
| サイズ(mm) | 920×2000 | 厚み(mm) | 1.42 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基布:ポリエステル100% 樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC) 粘着剤:アクリル系(弱粘着タイプ) |
遮音性能 | 1000Hz:19.5dB 2000Hz:24.8dB |
| カラー | オフホワイト | ||
| 室内壁に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。 | |||
| 遮音・防炎・UVカット対応 | |||
| 粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ | |||
| ハサミやカッターナイフでカットできます。 | |||
| 消防庁防災規格適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/24 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AE-61 920x 1.0mmx 2m 防音シート(室内壁用/アイスグレー |
| EA911AE-62 920x1.42mmx 2m 防音シート(室内壁用/オフホワイト) |
