詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AE-73

品名 : 2.7x3.6m/0.12mm 難燃シート

仕様

番手 #2500 サイズ 規格:2.7×3.6m
実寸:約2.62×3.51m
厚み 0.12㎜ ハトメピッチ 約90cm
ハトメ内径 12mm 引張強度 450×275N/5cm
伸度 21×14% 引張強度 135×78N
材質 本体:ポリエチレン
ハトメ:アルミまたはプラスティック
重量 94g/㎡
入数 1枚
ハトメ付
燃えにくく、燃え広がりにくい性能を有したシートです。
ポリオレフィンの使用により、焼却時のダイオキシン類の発生を軽減します。
軽くて作業性抜群。
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/21 12:59現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2469ページ
バリエーション一覧
EA911AE-71 1.8x1.8m/0.12mm 難燃シート
EA911AE-73 2.7x3.6m/0.12mm 難燃シート
EA911AE-75 3.6x5.4m/0.12mm 難燃シート
EA911AE-77 5.4x7.2m/0.12mm 難燃シート
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA911AE-71です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top