品番 : EA911AF-519
品名 : 1.8x3.6m 間仕切りシート(ハトメ付)
仕様
| 幅 | 1.8m | 厚み | 0.2mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 3.6m | カラー | 透明 |
| 材質 | 本体:塩化ビニル樹脂 ハトメ:アルミ 外周糸:ポリプロピレン |
重量 | 1800g |
| ハトメ付 | |||
| 雨・風・ホコリが室内・倉庫に入るのを防ぎます。 | |||
| 間仕切り効果があり、冷暖房の熱を逃がしにくく、省エネ効果があります。 | |||
| UV99%カットしますので、商品が日焼けしにくい。 | |||
| 透明性があり、在庫品の場所の確認がわかりやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1386ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AF-516 0.9x1.8m 間仕切りシート(ハトメ付) |
| EA911AF-517 1.8x1.8m 間仕切りシート(ハトメ付) |
| EA911AF-518 1.8x2.7m 間仕切りシート(ハトメ付) |
| EA911AF-519 1.8x3.6m 間仕切りシート(ハトメ付) |
