品番 : EA911AG-113
品名 : 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(クリア/RoHS2対応)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | PVC | 幅(mm) | 915 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 10 | 厚み(mm) | 0.3 |
| 色 | 透明 | 重量(g) | 約10000 |
| RoHS2規制対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,070 円(税抜)/ 8,877 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 20:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AG-112 915x0.3mmx 5m [PVC製]フィルム(クリア/RoHS2対応) |
| EA911AG-113 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(クリア/RoHS2対応) |
| EA911AG-114 915x0.3mmx25m [PVC製]フィルム(クリア/RoHS2対応) |
ウェブカタログ画像
拡大

