詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AH-10B

品名 : 1030x0.65mmx10m ポリエステル帆布(OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

OD色 厚み 0.65mm
長さ 10m 1.03m
重量 約6kg 材質 ポリエステル、塩化ビニール
耐候・耐薬・防水性に優れており、テントや車両カバーに最適です。
追加説明
カタログ価格

28,600 (税抜)/ 31,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 09:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA911AJ-10B
バリエーション一覧
EA911AJ-5B 1.03x 5m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)
EA911AJ-10B 1.03x10m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)
EA911AJ-25B 1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)
EA911AJ-10C 1.03x10m/0.56mm ポリエステル帆布(白)
EA911AH-10B 1030x0.65mmx10m ポリエステル帆布(OD色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top