詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AK-532

品名 : 1.1x10m/0.55mm 綿帆布(11号/オフ白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 綿100%
染糊付弱撥水加工
#11号
*色物は色落ちの可能性があります。
幅 1100mm 長さ 10m
厚み 0.55mm 色 オフ白
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/02 20:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA911AK-524 1.1x 5m/0.55mm 綿帆布(11号/ダークグリーン)
EA911AK-525 1.1x 5m/0.55mm 綿帆布(11号/ブラウン)
EA911AK-526 1.1x 5m/0.55mm 綿帆布(11号/ネイビー)
EA911AK-527 1.1x 5m/0.55mm 綿帆布(11号/ブラック)
EA911AK-531 1.1x10m/0.55mm 綿帆布(11号/キナリ)
EA911AK-532 1.1x10m/0.55mm 綿帆布(11号/オフ白)
EA911AK-534 1.1x10m/0.55mm 綿帆布(11号/ダークグリーン)
EA911AK-535 1.1x10m/0.55mm 綿帆布(11号/ブラウン)
EA911AK-536 1.1x10m/0.55mm 綿帆布(11号/ネイビー)
EA911AK-537 1.1x10m/0.55mm 綿帆布(11号/ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top