品番 : EA911AN-13
品名 : 980x0.2mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー/抗菌)
仕様
| 幅(mm) | 980 | 長さ(m) | 10 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.2 | カラー | 透明 |
| 材質 | PVC | 重量 | 約10kg |
| 軟質PVCフィルム | |||
| 抗菌仕様 | |||
| RoHS2対応 | |||
| SIAA取得(抗菌加工製品に求められる品質や安全性に関するルールに適合した製品) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

