品番 : EA911AR-31
品名 : 0.92x 1m/0.4mm 反射シート(シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 長さ | 1m | 幅 | 920mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.4mm | 材質 | シート部:ポリ塩化ビニール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル系樹脂 反射材:ガラスビーズ |
| 取付方法 | 縫い付け | ||
| 腕章、安全標識、安全テープなどに | |||
| 縫い付けや、両面テープで貼り付けて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/24 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
