品番 : EA911BA-121
品名 : 1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(塩ビ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 結一産業 | 商品名 | リサイクルシート |
---|---|---|---|
幅 | 1000mm | 長さ | 30m |
厚さ | 0.15mm | 材質 | 塩ビ(黒色) |
用途 | モルタル・タイル床の養生に最適です。 | ||
厚みがあり、床に馴染む素材なので作業中でも歩きやすく便利です。 | |||
すべり止めにエンボス加工を施した養生シートです。 | |||
防炎性・帯電性はありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/24 19:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0162ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA911BA-121 1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(塩ビ) |
EA911BA-121A 1.0x50m/0.15mm 床面養生シート(塩ビ) |
EA911BA-122 1.0x30m/0.3 mm 床面養生シート(塩ビ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)