品番 : EA911BA-21
品名 : 0.9x1.8m/ 3.0mm 吸着養生シート(壁面用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 積水マテリアルソリューションズ | 型番 | J5M3521 |
---|---|---|---|
材質 | 表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂 |
入数 | 1巻 |
サイズ | 900mmx1.8m | 厚さ | 3mm |
適用床材 | 鋼製壁材、人工大理石、プリント合板、タイル(クロス、壁紙、塗り壁は不可) | ||
壁面用 | |||
吸着性があるので養生テープを貼る必要がなくノリ残りもないので作業効率がUPします。 | |||
吸盤が吸着するところであれば隅にも柔軟に吸着します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/07 15:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|