詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BB-20

品名 : 1.0x20m/0.2mm 滑り止めシート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 1000mm×20m 重量 4kg
カラー 透明 材質 EMMA樹脂(片面:ストライプシボ、片面:フラット)
自由にカットしてお使いいただけます。
床養生シートをすべりにくくするための下地に。
パレット、台車での荷崩れ防止に、カーペットやラグなどのずれ防止に。
帯電防止剤配合のため、埃がつきにくくなっています。
食品容器包装の衛生基準 厚生省告示第370号合格
追加説明
カタログ価格

12,750 (税抜)/ 14,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 21:13現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA911BB-3
  • 品番

    EA911BB-3

  • コメント

    1.0x10m/1.6mm EVAシート

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top