品番 : EA911BB-81
品名 : 1.1x 1.1m/0.2mm 滑り止めシート(両面)
仕様
| メーカー | ダイヤテックス | 型番 | BK-NS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パイオラン ノンスリップシート | 用途 | 積載荷物の滑り止め 養生シートの滑り止め 玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め |
| サイズ | 1.1m×1.1m | 厚さ | 0.2mm |
| 色 | ブラック | 耐熱温度 | 40℃ |
| 材質 | ポリオレフィン | 重量 | 212g |
| 敷くだけで強力すべり止め、薄型軽量で引張強度にも優れた補強シート | |||
| ハサミ・カッターでお好みの大きさにカット可能 | |||
| 焼却時にハロゲン系有毒ガス不発生、リサイクル可能なオールポリオレフィン製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1668ページ 2032ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BB-81 1.1x 1.1m/0.2mm 滑り止めシート(両面) |
| EA911BB-82 1.1x 10m/0.2mm 滑り止めシート(両面) |

