品番 : EA911BD-311
品名 : 900x 600x4mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
仕様
| メーカー | 住化プラステック | 型番 | HD40060 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンプライ 導電品 | サイズ(mm) | 900×600 |
| 厚み(mm) | 4 | 色 | ブラック |
| 材質 | ポリプロピレン | 用途 | 電子部品の包材(通函、仕切り、パット) 電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など |
| 入数 | 5枚 | ||
| 導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。 | |||
| 全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。 | |||
| チリや埃の付着を大幅に低減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 18:45現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1428ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※5枚入