詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BE-32

品名 : 1820x910x3.5mm クッション養生ボード(3ツ折)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
熱罫線が2ケ所に施されており3つ折りができる為持ち運びが楽になります。

仕様

メーカー 酒井化学工業 型番 MDL25030YB Ⅱ
商品名 ラミダンハンディ サイズ(mm) 1820×910
厚み(mm) 3.5 折り畳みサイズ 607x910x10.5(t)mm
材質 ポリプロピレン、ポリエチレン 色 ブルー
入数 1枚
2.5mmのプラダンに1.0mmの発泡材をラミネートしたクッション付プラダン
熱罫線が2ケ所に施されており3つ折りができる為持ち運びが楽になります。
発泡材をラミネートしているので従来のプラダンに比べてクッション性があります。
プラダンには帯電防止処理・耐候処理・コロナ放電処理が施されています。
従来のプラダンにクッションを追加
複合材料としてもお使い頂けます。
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 03:11現在)

商品入数 1 販売単位 枚

代替品

EA911BE-31
バリエーション一覧
EA911BE-31 1820x910x3.5mm クッション養生ボード(3ツ折/5枚)
EA911BE-32 1820x910x3.5mm クッション養生ボード(3ツ折)
ウェブカタログ画像
1枚入
  • 1枚入
  • 1枚入
  • 1枚入

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top