詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BG-11

品名 : 70x70mm プラダン用コーナー(SxW・L用/白/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 70×70 カラー 白
材質 PP 仕様 S×W用 Lタイプ
入数 2個
下穴目印用の穴付き
リブ付
フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。
厚み5mmのプラダン用です。
S側は、厚み5mmのプラダンが1枚入ります。
W側は、厚み5mmのプラダンが2枚入ります。
追加説明
カタログ価格

150 円(税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 13:02現在)

商品入数 2 販売単位 PK

代替品

EA911BG-15A
  • 品番

    EA911BG-15A

  • コメント

    L2個+R2個のセット

バリエーション一覧
EA911BG-11 70x70mm プラダン用コーナー(SxW・L用/白/2個)
EA911BG-12 70x70mm プラダン用コーナー(SxW・R用/白/2個)
EA911BG-13 70x70mm プラダン用コーナー(SxW・L用/導電/2個)
EA911BG-14 70x70mm プラダン用コーナー(SxW・R用/導電/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top