品番 : EA911BT-12
品名 : 1200x900x50mm 荷物用当て板(発泡ポリエチレン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 1200×900×50(t)mm | 厚さ | 50mm |
---|---|---|---|
材質 | 発泡PS・PE | 重量(g) | 1100(g) |
発泡PS+PE製なので軽量で丈夫、作業も簡単にできます。 | |||
商品の間に挟んで荷崩れを防止します。 | |||
柔らかくて緩衝性も良好、衝撃を吸収します。 | |||
原料の変更で、圧縮強度、曲げ強度が変わります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,870 円(税抜)/ 5,357 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 21:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA911BT-11 1200x900x40mm 荷物用当て板(発泡ポリエチレン) |
EA911BT-12 1200x900x50mm 荷物用当て板(発泡ポリエチレン) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA911BT-11です。