品番 : EA911CA-11
品名 : 1.8x1.8m よしず(木目調/ダークブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(m) | 1.8(H)×1.8(W) | 材質 | 本体:PP・PE・竹、編み糸:綿 |
---|---|---|---|
カラー | ダークブラウン | ||
木目調 | |||
日光を遮断し、室内や外壁の温度上昇を防ぎます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 18:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA911CA-11 1.8x1.8m よしず(木目調/ダークブラウン) |
EA911CA-12 2.4x1.8m よしず(木目調/ダークブラウン) |
EA911CA-13 1.8x1.8m よしず(木目調/シルバー) |
EA911CA-14 2.4x1.8m よしず(木目調/シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)