品番 : EA911TA-4
品名 : 3.0x3.7m トラックシート(ターポリン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ターポリン | 厚み | 0.3mm |
---|---|---|---|
サイズ(m) | 3.0×3.7 | ゴムバンド | 30本付 |
ハトメ付 | |||
ダブルペケットが付きます。 | |||
風合いが柔らかい塩ビコーティングトラックシート | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/17 04:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA911TA-1 1.8x2.1m トラックシート(ターポリン) |
EA911TA-2 2.3x3.5m トラックシート(ターポリン) |
EA911TA-4 3.0x3.7m トラックシート(ターポリン) |