品番 : EA911TG-21
品名 : 軽トラック用ゲートプロテクター(細トリイ用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 大研化成工業 | 型番 | GP-S |
|---|---|---|---|
| 材質 | 塩化ビニール樹脂 | 適用範囲 | 100・70㎝:厚み24~32mm |
| 鳥居取付部 | 16~23mm用 | 重量 | 約1.9kg |
| 入数 | 6セット | 構成部品 | プロテクター100cm:4本 プロテクター70cm:2本 細径プロテクター106cm:1本 両面接着テープ |
| 荷物やゲートを保護します。 | |||
| 両面テープ付 | |||
| カッター1本で取付け簡単 | |||
| 耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製 | |||
| 耐候性良好で屋外使用に強い | |||
| 強力両面テープ採用で剥がれにくい | |||
| トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。 | |||
| トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911TG-21 軽トラック用ゲートプロテクター(細トリイ用) |
| EA911TG-22 軽トラック用ゲートプロテクター(太トリイ用) |

