詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911TG-34

品名 : 24-32mmx2m トラック用ゲートプロテクター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 大研化成工業 型番 GT-R2
取付部 24~32mm用 全長 2m
材質 塩化ビニール樹脂
車、荷物やゲートを保護します。
カッター1本で取付け簡単
耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製
耐候性良好で屋外使用に強いです。
両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。
車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。
トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。
トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 18:49現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA911TG-34A
バリエーション一覧
EA911TG-31 16-23mmx1m トラック用ゲートプロテクター
EA911TG-32 16-23mmx2m トラック用ゲートプロテクター
EA911TG-33 24-32mmx1m トラック用ゲートプロテクター
EA911TG-34 24-32mmx2m トラック用ゲートプロテクター
EA911TG-35 33-42mmx1m トラック用ゲートプロテクター
EA911TG-36 33-42mmx2m トラック用ゲートプロテクター
EA911TG-37 43-55mmx1m トラック用ゲートプロテクター
EA911TG-38 43-55mmx2m トラック用ゲートプロテクター
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA911TG-31、-32です。
  • ※両面テープ、結束バンドは付属しておりません。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top