品番 : EA912A-6
品名 : 670x 820mm タイヤカバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | TC-02 |
|---|---|---|---|
| タイヤ数 | 4本用 | 材質 | ポリエステル |
| 適用車 | 普通自動車 | 使用時サイズ(直径×高さ) | 670×820mm |
| タイヤ幅 | 195mm以下 | タイヤ外径 | 660mm以下 |
| 参考車種 | フィット、アクア、ヴィッツ、カローラ、マーチ、プリウス、セレナ、ヴォクシー等 | 参考タイヤサイズ | 195/50R16、195/65R15、185/55R16、185/60R15 |
| 付属品 | ひも、コードロック、タイヤ位置確認シール | 重量 | 約230g |
| 紫外線や雨、雪、ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。 | |||
| 素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。 | |||
| タイヤを4本積み重ね、上からタイヤカバーをかぶせて裾のひもで縛ります。 | |||
| コードロックが付いていますので、袖のバタつきを押さえます。 | |||
| タイヤ位置確認シール付き | |||
| 取り外した時の位置をタイヤ位置を確認できます。 | |||
| 競技用タイヤの劣化防止や保管・移送に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 15:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912A-5 580x 760mm タイヤカバー |
| EA912A-6 670x 820mm タイヤカバー |
| EA912A-7 770x1000mm タイヤカバー |
| EA912A-8 800x1200mm タイヤカバー |

